Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13H895 krimpelő racsnis kézi 7–17 Awg | AA4XYT

WESTWARD 13H895 krimpelő racsnis kézi 7–17 Awg

Raktáron
Tétel: AA4XYT Modell: 13H895
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
€63.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcrimper
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás7 - 17 AWG
CutsNem
Fogantyú típusaTPR
Teljes hossz9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8203206060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyú típusaTeljes hosszÁr
WESTWARD 13H884 Crimper Ratchet Manual | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolipropilén7.5 "€43.18
WESTWARD 13H893 Crimper hatszögű kézi 7-4/0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGGumi24.875 "€301.30
WESTWARD 13H894 Crimper hatszögletű kézi 10-1/0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGGumi15.375 "€143.61
WESTWARD 13H896 krimpelő racsnis kézi 10–20 Awg | AA4XYU 13H89610 - 20 AWGTPR9"€31.46
WESTWARD 22UN74 Crimper műanyag bemerítés 10 - 22 Awg 9-1/2 In | AB7FBN 22UN7410 - 22 AWGMűanyag mártott9.5 "€43.61
WESTWARD 22UN75 Crimper/cut PVC 10 - 22 Awg 9-5/8 In | AB7FBP 22UN7510 - 22 AWGPVC9.625 "€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13H895 krimpelő racsnis kézi 7–17 Awg
€63.27 /Mértékegység