Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13H893 Crimper hatszögű kézi 7-4/0 Awg | AA4XYQ

WESTWARD 13H893 Crimper hatszögletű kézi 7-4/0 Awg

Raktáron
Tétel: AA4XYQ Modell: 13H893
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
€281.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcrimper
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás7-4 / 0 AWG
CutsNem
Fogantyú típusaGumi
Teljes hossz24.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8203206060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyú típusaTeljes hosszÁr
WESTWARD 13H884 Crimper Ratchet Manual | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolipropilén7.5 "€43.18
WESTWARD 13H894 Crimper hatszögletű kézi 10-1/0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGGumi15.375 "€143.61
WESTWARD 13H895 krimpelő racsnis kézi 7–17 Awg | AA4XYT 13H8957 - 17 AWGTPR9"€63.27
WESTWARD 13H896 krimpelő racsnis kézi 10–20 Awg | AA4XYU 13H89610 - 20 AWGTPR9"€31.46
WESTWARD 22UN74 Crimper műanyag bemerítés 10 - 22 Awg 9-1/2 In | AB7FBN 22UN7410 - 22 AWGMűanyag mártott9.5 "€42.99
WESTWARD 22UN75 Crimper/cut PVC 10 - 22 Awg 9-5/8 In | AB7FBP 22UN7510 - 22 AWGPVC9.625 "€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13H893 Crimper hatszögletű kézi 7-4/0 Awg
€281.30 /Mértékegység