Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13H769 Chucking Reamer Morse Taper 11/16in | AA4XTJ

WESTWARD 13H769 Morse kúpos dörzsára 11/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4XTJ Modell: 13H769

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€88.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Letörés (fok)45
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.6875 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.25 "
Törttér11 / 16 "
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp2
Fuvolák száma6
Teljes hossz9"
lábszárMorse Taper Shank
SzárméretMT2
Szár típusaMorse kúp
Méret11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207600035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMetrikus méretTizedes egyenértékDimenzió típusaMorse kúpFuvolák számaTeljes hosszlábszárSzárméretÁr
WESTWARD 11V308 tokmányos dörzsár 1/32 hüvelykes egyenes fuvola | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Töredékes hüvelyk-32.5 "Kerek szár0.031 "€11.02
WESTWARD 11V313 tokmányos dörzsár 7/64 hüvelykes egyenes fuvola | AA3UKE 11V313-0.1094 "Töredékes hüvelyk-43.5 "Kerek szár0.109 "€35.66
WESTWARD 11V314 tokmányos dörzsár 1/8 hüvelykes egyenes fuvola | AA3UKF 11V314-0.125 "Töredékes hüvelyk-43.5 "Kerek szár0.125 "€24.74
WESTWARD 11V315 tokmányos dörzsár 9/64 hüvelykes egyenes fuvola | AA3UKG 11V315-0.1406 "Töredékes hüvelyk-44"Kerek szár0.14 "€42.40
WESTWARD 11V316 tokmányos dörzsár 5/32 hüvelykes egyenes fuvola | AA3UKH 11V316-0.1562 "Töredékes hüvelyk-44"Kerek szár0.156 "€42.40
WESTWARD 11V318 tokmányos dörzsár 3/16 hüvelykes egyenes furulya AA3UKK 11V318-0.1875 "Töredékes hüvelyk-64.5 "Kerek szár0.187 "€47.65
WESTWARD 11V322 tokmánydörzsár 1/4 hüvelykes egyenes fuvola | AA3UKP 11V322-0.25 "Töredékes hüvelyk-66"Kerek szár0.25 "€29.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13H769 Morse kúpos dörzsára 11/16 hüvelyk
€88.21 /Mértékegység