Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13A728 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 8 hüvelyk | AA4RDH

WESTWARD 13A728 ragasztókés, kék acél 9-1/4 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4RDH Modell: 13A728
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
€9.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaping kés
Penge hossza3"
Penge anyagKék Acél
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége8"
színekKék
Fogantyú kialakításaPuha markolat
Fogantyúhossz6.125 "
Fogantyúpolipropilén
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaFogantyúhosszFogantyúTeljes hosszÁr
WESTWARD 13A721 szalagkés rozsdamentes acél 8-3 / 4 x 8 hüvelykes Ergosoft | AA4RDB 13A721Rozsdamentes acél8"Fekete / Pirosergonomikus5.625 "Polipropilén / TPR8.75 "€14.02
WESTWARD 13A722 Szalagkés rozsdamentes acél 8-3 / 4 x 10 hüvelykes Ergosoft | AA4RDC 13A722Rozsdamentes acél10 "Fekete / Pirosergonomikus5.625 "Polipropilén / TPR8.75 "€16.06
WESTWARD 13A723 Szalagkés rozsdamentes acél 8-3 / 4 x 12 hüvelykes Ergosoft | AA4RDD 13A723Rozsdamentes acél12 "Fekete / Pirosergonomikus5.625 "Polipropilén / TPR8.75 "€32.48
WESTWARD 13A724 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 6 hüvelyk | AA4RDE 13A724Kék Acél6"Neon SárgaPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€8.68
WESTWARD 13A725 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 10 hüvelyk | AA4RDF 13A725Kék Acél10 "KékPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€11.50
WESTWARD 13A726 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 12 hüvelyk | AA4RDG 13A726Kék Acél12 "Neon SárgaPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€15.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13A728 ragasztókés, kék acél 9-1/4 x 8 hüvelyk
€9.86 /Mértékegység