Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13A721 szalagkés rozsdamentes acél 8-3 / 4 x 8 hüvelykes Ergosoft | AA4RDB

WESTWARD 13A721 ragasztókés rozsdamentes acél 8-3/4 x 8 hüvelykes Ergosoft

Raktáron
Tétel: AA4RDB Modell: 13A721
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
€14.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaping kés
Penge hossza3"
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége8"
színekFekete / Piros
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz5.625 "
FogantyúPolipropilén / TPR
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaFogantyúhosszFogantyúTeljes hosszÁr
WESTWARD 13A722 Szalagkés rozsdamentes acél 8-3 / 4 x 10 hüvelykes Ergosoft | AA4RDC 13A722Rozsdamentes acél10 "Fekete / Pirosergonomikus5.625 "Polipropilén / TPR8.75 "€16.06
WESTWARD 13A723 Szalagkés rozsdamentes acél 8-3 / 4 x 12 hüvelykes Ergosoft | AA4RDD 13A723Rozsdamentes acél12 "Fekete / Pirosergonomikus5.625 "Polipropilén / TPR8.75 "€32.48
WESTWARD 13A724 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 6 hüvelyk | AA4RDE 13A724Kék Acél6"Neon SárgaPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€8.68
WESTWARD 13A725 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 10 hüvelyk | AA4RDF 13A725Kék Acél10 "KékPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€11.50
WESTWARD 13A726 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 12 hüvelyk | AA4RDG 13A726Kék Acél12 "Neon SárgaPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€15.28
WESTWARD 13A728 szalagkés kék acél 9-1 / 4 x 8 hüvelyk | AA4RDH 13A728Kék Acél8"KékPuha markolat6.125 "polipropilén9.25 "€9.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13A721 ragasztókés rozsdamentes acél 8-3/4 x 8 hüvelykes Ergosoft
€14.02 /Mértékegység