Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 11V307 Tokmánydörzsár készletek 1-13 x 0.5mm 25db | AA3UJY

WESTWARD 11V307 tokmányos dörzsár készletek 1-13 x 0.5 mm 25 db

Raktáron
Tétel: AA3UJY Modell: 11V307

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€669.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefogó dörzsár készlet
Letörés (fok)45
Vágási irányJobb kéz
Átmérő1 és 13mm között
Dimenzió típusaMetric
befejezFényes
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám25
Teljes hosszStandard
lábszárKerek szár
Shank Dia.Valamivel kisebb, mint a vágási átmérő
Méreteket tartalmaz1-13 mm x 0.5 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8207600035
Származási országIN

Termék részletek:

    • Fuvola típusa (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDimenzió típusaDarabszámTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
WESTWARD 11V296 tokmányos dörzsár készletek 1/16 hüvelyk - 1/4 hüvelyk 13 db | AA3UJM 11V2961/16 - 1/4 "Töredékes hüvelyk13Fúró hosszaUgyanaz, mint a vágási átmérő1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64 és 1 / 4 Fém tokkal€369.27
WESTWARD 11V297 tokmányos dörzsár készletek 1/16-1/2 hüvelykes 15db | AA3UJN 11V2971/16 - 1/2 "Töredékes hüvelyk15Fúró hosszaUgyanaz, mint a vágási átmérő1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 fém tokkal€606.75
WESTWARD 11V298 tokmányos dörzsár készletek 1/16-1/2 hüvelykes 15db | AA3UJP 11V2981/16 - 1/2 "Töredékes hüvelyk15Standard Valamivel kisebb, mint a vágási átmérő1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 Tároló tasakkal€563.74
WESTWARD 11V301 tokmányos dörzsár készletek 1/16-1/2 hüvelykes 29db | AA3UJR 11V3011/16 - 1/2 "Töredékes hüvelyk29Standard Valamivel kisebb, mint a vágási átmérő1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 fém tokkal€1,034.25
WESTWARD 11V302 tokmányos dörzsár készletek 1/16-1/2 hüvelykes 29db | AA3UJT 11V3021/16 - 1/2 "Töredékes hüvelyk29-Valamivel kisebb, mint a vágási átmérő1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 Fa tokkal€1,235.23
WESTWARD 11V303 tokmányos dörzsár készletek Az 26db | AA3UJU 11V303A-tól Z-igLevél26Fúró hosszaUgyanaz, mint a vágási átmérőAZ,€842.58
WESTWARD 11V304 tokmányos dörzsár készletek Huzalméret 1-60 60db | AA3UJV 11V3041–60 ”Huzal60Fúró hosszaUgyanaz, mint a vágási átmérő#1 - #60€1,559.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 11V307 tokmányos dörzsár készletek 1-13 x 0.5 mm 25 db
€669.47 /Mértékegység