Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E907 Flexibilis foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 9 mm, 6 pontos szabvány AA2ECZ

WESTWARD 10E907 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2ECZ Modell: 10E907

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 27 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret9
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.65
Hajó hossza (cm)1.9
Hajószélesség (cm)1.9
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 10E906 Flexibilis foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 8 mm, 6 pontos standard | AA2ECY 10E9061 27 / 32 "8€9.15
WESTWARD 10E908 Rugalmas foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 20 mm 6 pontos szabvány | AA2EDA 10E9082 3 / 32 "20mm€3.94
WESTWARD 10E909 Flexibilis foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 21 mm, 6 pontos szabvány | AA2EDB 10E9092 3 / 32 "21mm€4.05
WESTWARD 10E910 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó, 22 mm-es 6 pontos standard | AA2EDC 10E9102 3 / 32 "22mm€4.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E907 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 6 pontos szabvány
€3.09 /Mértékegység