Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D702 satu, hordozható forgatható talp 3-1/2 hüvelykes | AA2CKM

WESTWARD 10D702 asztali satu, hordozható forgatható talp 3-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2CKM Modell: 10D702

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€125.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált Vise
Alap típusaForgó
Testöntés30,000 psi
VámértékNormál vám
Állkapocs ArcFogazott
Állkapocs típushelyettesíthető
Pofaszélesség3.5 "
AnyagLágyvas
Max. Nyítás3-1 / 2 "
Szerelő furat átmérője.7 / 16 "
A reteszelő csavarok száma1
A rögzítési pontok száma4
Teljes magasság5.875 "
Teljes hossz9.437 "
Teljes szélesség4.875 "
Cső kapacitás5/8 to 1-3/16"
MegfordíthatóNem
Forgásszög360 fok
Torok mélysége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.815
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8205700030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csőpofát tartalmaz (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D702 asztali satu, hordozható forgatható talp 3-1/2 hüvelyk
€125.62 /Mértékegység