WESTWARD 10D616 L-clamp Regular Duty 40 Ln | AA2CGL

WESTWARD 10D616 L-clamp Regular Duty 40 Ln

Raktáron
Tétel: AA2CGL Modell: 10D616

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete13/32 x 4-23 / 36 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)13/32
Sávszélesség (hüvelyk)4-23/32
Fogókar (be)fázis1-5 / 8
Fogantyúhossz4 23 / 32 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség2,500 font
Max. Állkapocsnyitás40A
Névleges szorító nyomás2,500
Névleges sínméret (hüvelyk)1-5/32 x 19/32
Nyitás40A
Pad típusSima
Csavar méretfázis 25/32 "
Orsó Dia.fázis 25/32 In.
Forgó alátétfázis 1-5 / 8 x 5/8 In.
Forgatható típusIgen
Torok mélysége4-3 / 4 "
típusRendszeres kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.058
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)112.7
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8205700090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D616 L-clamp Regular Duty 40 Ln
€307.16 /Mértékegység