WESCO 492230 lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, lapos talp, 400 font sapka, 24 x 18, 44 emelő | AG7JQL HT-416-FR

WESCO 492230 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, lapos talp, 400 font sapka, 24" x 18", 44" emelő

Raktáron
Tétel: AG7JQL Típus: 492230Kereszthivatkozás: HT-416-FR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,734.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelőasztal
Hossz24 "
Emelési magasság max.44 "
Emelési magasság min.28 "
Terhelhetőség400 font
AnyagAcél
Teljes magasság44 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség18 "
Peronhossz24 "
Platform szélesség18 "
Powered ByHidraulikus láb működtethető
Kerék anyagaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)45.72

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTételHosszPeronhosszPlatform szélességPowered ByKerék anyagaEmelési magasság max.Ár
WESCO 492204 emelőasztal 30 x 20 x 48 hüvelyk | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Hidraulikus emelőasztal-30 "20 "Lábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)Acél48 "€2,975.83
WESCO 492199 emelőasztal 30 x 30 x 48 hüvelyk | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Hidraulikus emelőasztal-30 "30 "Lábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)Acél46 "€3,664.86
WESCO 492210 emelőasztal 48 x 30 x 48 hüvelyk | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hidraulikus emelőasztal-48 "30 "Lábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)Acél48 "€5,073.12
WESCO 492220 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16 "x 16", 44 "emelő | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi44 "€1,545.80
WESCO 492221 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16 "x 16", 40 "emelő | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi40 "€2,034.53
WESCO 492222 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16 "x 16", 36 "emelő | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi36 "€2,092.19
WESCO 492223 lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16" x 16", 32" emelő | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi32 "€2,310.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 492230 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, lapos talp, 400 font sapka, 24" x 18", 44" emelő
€3,734.23 /Mértékegység