WESCO 492209 Lábbal működtetett/elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 Lbs sapka, 30 x 20, 32 emelő | AG7JRA HT-2302-2F

WESCO 492209 Lábbal működtetett/elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 Lbs sapka, 30" x 20", 32" emelő

Raktáron
Tétel: AG7JRA Típus: 492209Kereszthivatkozás: HT-2302-2F

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,550.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelőasztal
Hossz30 "
Emelési magasság max.32 "
Emelési magasság min.20 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Teljes magasság32 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség20 "
Peronhossz30 "
Platform szélesség20 "
Powered ByLábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.6
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTételHosszPeronhosszPlatform szélességPowered ByKerék anyagaEmelési magasság max.Ár
WESCO 492204 emelőasztal 30 x 20 x 48 hüvelyk | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Hidraulikus emelőasztal-30 "20 "Lábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)Acél48 "€2,975.83
WESCO 492199 emelőasztal 30 x 30 x 48 hüvelyk | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Hidraulikus emelőasztal-30 "30 "Lábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)Acél46 "€3,664.86
WESCO 492210 emelőasztal 48 x 30 x 48 hüvelyk | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hidraulikus emelőasztal-48 "30 "Lábbal működtethető vagy akkumulátor (opció)Acél48 "€5,073.12
WESCO 492220 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16 "x 16", 44 "emelő | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi44 "€1,545.80
WESCO 492221 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16 "x 16", 40 "emelő | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi40 "€2,034.53
WESCO 492222 Lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16 "x 16", 36 "emelő | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi36 "€2,092.19
WESCO 492223 lábbal működtetett hidraulikus emelőasztal, 200 font kapacitás, 16" x 16", 32" emelő | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hidraulikus emelőasztal16 "16 "16 "Hidraulikus láb működtethetőGumi32 "€2,310.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 492209 Lábbal működtetett/elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 Lbs sapka, 30" x 20", 32" emelő
€4,550.45 /Mértékegység