WESCO 272943 Power Drive Stacker, 2200 Lbs kapacitás, 35-1/4 hüvelyk x 5 hüvelyk méret | AG7JGP EKS-10

WESCO 272943 Power Drive Stacker, 2200 Lbs kapacitás, 35-1/4 hüvelyk x 5 hüvelyk méret

Tétel: AG7JGP Típus: 272943Keresztszám: EKS-10
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,761.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
Alaplábak a belső oldalon.19 "
Alaplábak kívül Dia.27 "
színekPiros
A villa magassága csökkent2.6 "
A villa magassága megemelkedett98.25 "
Villa hossza35.25 "
Villa szélessége5"
Emelési magasság max.98.25 "
Emelési magasság min.2.6 "
Terhelhetőség2200 font
Terhelésközpont17.5 "
Teljes magasság117.5 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség35 "
Powered ByAkkumulátor
Feszültség12
Kerék anyagaMoldon poliuretán
Szélesség a villák között12 "- 29"
Szélesség villák között2 "- 19"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 371.7
Hajó magassága (cm)298.45
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)88.9

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272943 Power Drive Stacker, 2200 Lbs kapacitás, 35-1/4 hüvelyk x 5 hüvelyk méret
€14,761.01 /Mértékegység