WESCO 272670 nagy teherbírású raklapemelő targonca, 6600 font teherbírás, 27 hüvelyk x 48 hüvelykes villaméret | AG7JBH

WESCO 272670 nagy teherbírású raklapemelő targonca, 6600 font teherbírás, 27 hüvelyk x 48 hüvelykes villaméret

Raktáron
Cikkszám: AG7JBH Típus: 272670

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,303.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
színekPiros
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett8"
Villa hossza48 "
Villa szélessége7"
HandleGumi bevonatú
Terhelhetőség6000 font
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség27 "
tengely180 fok
Henger Dia.3"
Henger anyagMoldon poliuretán
Kerék anyagaMoldon poliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségA villa magassága csökkentVilla szélességeTeljes magasságtengelyÁr
WESCO 272861 gyorsemelő raklaptargonca, 5500 font teherbírás, 63 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7JAF 2728615500 font3"6"48 "200 fok€1,353.32
WESCO 272766 Deluxe lábszivattyús raklaptargonca, 5500 Lbs kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk villaméret | AG7JAG 2727665500 font3"6"48 "200 fok€1,338.99
WESCO 273400 négyutas raklaptargonca, 180 fokos kormányzás, 4000 font teherbírás | AG7JBR 2734004000 font1.75 "7"47 "180 fok€1,765.28
WESCO 272667 raklaptargonca kézifékkel, 5500 font kapacitás, 27 hüvelyk x 42 hüvelyk villaméret | AG7JBT 2726675500 font2.9 "6"48.25 "210 fok€1,260.08
WESCO 272149 raklapemelő, poliuretán kerekek, 4400 font űrtartalom | AG7JBU 2721494400 font2.9 "6"48.25 "190 fok€880.46
WESCO 272740 speciális transzrolleres emelőkocsi fogantyúval, 5000 lbs kapacitás | AG7JBV 12U125 2727405000 font3.4 "7"48 "-€1,398.80
WESCO 272855 raklapemelő targonca, 4400 font űrtartalom, 63 hüvelyk x 27 hüvelyk méretű, horganyzott acél | AG7JBZ GPT 2728554400 font3"6.25 "48 "210 fok€1,586.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272670 nagy teherbírású raklapemelő targonca, 6600 font teherbírás, 27 hüvelyk x 48 hüvelykes villaméret
€1,303.01 /Mértékegység