WESCO 272461 Nem teleszkópos elektromos magasemelő, 2200 Lbs kapacitás, 63 x 27 | AG7JCU NTEHL27

WESCO 272461 Nem teleszkópos elektromos magasemelő, 2200 font kapacitás, 63" x 27"

Raktáron
Tétel: AG7JCU Típus: 272461Kereszthivatkozás: NTEHL27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,965.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklapemelő
színekSárga
A villa magassága csökkent3.3 "
A villa magassága megemelkedett31 "
Villa hossza45 "
Villa szélessége6.5 "
Hossz63 "
LiftAkkumulátor
Terhelhetőség2200 font
Teljes magasság48.5 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség27 "
tengely180 fok
Henger Dia.3"
Henger anyagMoldon poliuretán
TeleszkóposNem
Feszültség12
Kerék anyagaMoldon poliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 167.4
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaVilla hosszaHosszTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger anyagÁr
WESCO 272860 Rozsdamentes acél elektromos emelő teleszkópos raklapemelő, 2200 font kapacitás | AG7JCP SSTHL27E 272860Nejlon46 "-2200 font48 "61 "27 "Nejlon€15,299.77
WESCO 272939 Elektromos magas emelő teleszkópos raklapemelő, 3000 kg kapacitás, 60 "x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Moldon poliuretán45 "60 "3000 font48.5 "60 "21 "Moldon poliuretán€6,141.05
WESCO 272937 Elektromos magas emelő teleszkópos raklapemelő, 3000 kg kapacitás, 60 "x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Moldon poliuretán45 "60 "3000 font48.5 "60 "27 "Moldon poliuretán€6,326.29
WESCO 272460 Nem teleszkópos elektromos magas emelő, 2200 font kapacitás, 60 "x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Moldon poliuretán45 "60 "2200 font48.5 "60 "21 "Moldon poliuretán€5,943.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272461 Nem teleszkópos elektromos magasemelő, 2200 font kapacitás, 63" x 27"
€5,965.86 /Mértékegység