Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESCO 272083 Dobcsaptelep merev | AE2YZX 5A502

WESCO 272083 Dobcsaptelep merev

Raktáron
Tétel: AE2YZX Típus: 272083Kereszthivatkozás: 5A502

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob csaptelep
(M) NPT bemenet3 / 4 "
test anyagaGazdasági cink
Záró típusÖnzáró
AnyagÖntött cink ötvözet
Tömítés anyagaViton
Szár típusaMerev
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Önzáró

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESCO 272080 öntött dob ​​csaptelep | AE2YZW 5A501 272080€34.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272083 Dobcsaptelep merev
€63.26 /Mértékegység