WESCO 270391 Convertible 3-position Aluminium Hand Truck, 700 lbs | AG7HYQ Spartan III

WESCO 270391 Convertible 3-position Aluminium Hand Truck, 700 lbs

Raktáron
Tétel: AG7HYQ Típus: 270391Kereszthivatkozás: Spartan III

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€598.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromállású kézi teherautó
Megszakító típusa500
Terhelhetőség750 font
Anyagalumínium
Előlap mélysége7.5 "
Előlap szélessége18 "
Teljes magasság52 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség21.5 "
Platform mérete12 "x 51"
Kerék anyagaPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)54.61

Termék részletek:

    • Három helyzetű alumínium kézi targonca nehéz terhek szállítására
    • Állítható fogantyú és pneumatikus kerekek 500 lb kapacitással kétkerék (szög) módban és 750 lb kapacitással négykerék (vízszintes) üzemmódban
    • Beépített összecsukható orrhosszabbító az opcionális kiegészítő terhelés támogatásához

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270391 Convertible 3-position Aluminium Hand Truck, 700 lbs
€598.54 /Mértékegység