WESCO 270076 MSWK pneumatikus kerék, acél, 850 lb kapacitás, 10 hüvelyk | AD7LNW 4FE72 / MSWK

WESCO 270076 MSWK pneumatikus kerék, acél, 850 lb kapacitás, 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7LNW Típus: 270076Kereszthivatkozás: 4FE72 / MSWK

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€394.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSuper Wheel
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz20.5 "
Teljes szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8716905040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy támaszt nyújtson lépcsőn mászó teherautók számára; ideális ipari és kereskedelmi anyagmozgatási alkalmazásokhoz
    • 10 hüvelyk átmérőjű pneumatikus kerék simán gördül minden felületen
    • Lehetővé teszi a 4 kerék elhelyezését, hogy megkönnyítse a szállítást durva felületen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 230053 csörlőemelő opció | AD7LNT 4FE69 / WLF 230053Csörlőemelő70 "30 "25 "€5,746.05
WESCO 230055 orrlemez meghosszabbítás 12 hüvelyk H 4 hüvelyk hosszúság | AD7LNU 4FE70 / NE-28 230055Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása4"12 "28 "€299.48
WESCO 260160 platform opció | AD7LNV 4FE71 / SP-20 260160Levehető fedélzeti lemez7"20 "20 "€343.35
WESCO 230059 lépcsőzetes, akkumulátorral működő teherautó-kidobókerék, 850 font kapacitás | AG7HYU KOW 230059Kickout kerék---€1,007.07
WESCO 230060 lépcsőző akkumulátoros készülék teherautó akkumulátortöltő kábel, 20" hosszúság | AG7HYV BC 230060Szivargyújtó töltő---€131.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270076 MSWK pneumatikus kerék, acél, 850 lb kapacitás, 10 hüvelyk
€394.21 /Mértékegység