WESCO 261160 hármas teherautó váz, 71 hüvelykes magasság, csörlős acél targonca, kézi működtetés

Tétel: AA6ZYM Típus: 261160Keresztszám: 15J264 / TTF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,454.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHármas teherautó
BázisStandard
Alaplábak a belső oldalon.19 "
Alaplábak kívül Dia.59 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
színekPiros
Dob kapacitás30-85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Villa hossza26.75 "
Villa szélessége19.5 "
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője3"
A magasság emelése villával lefelé4"
A magasság emelése villával felfelé62 "
Emelési magasság max.69 "
Emelési magasság min.4"
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont15 "
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság70.75 "
Teljes hossz1/4 "női x 1/4" férfi
Teljes szélesség30 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaSzilárd gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Raktárakban, raktárakban, szállítási létesítményekben és különféle ipari környezetben használják
    • Kézi csörlővel, automatikus fékkel, könnyű rakodógörgőkkel a teherautó-ágyakra, 3 hüvelykes, törmeléket elterelő neoprén forgógörgőkkel, pedállal működtethető kerékzárral és karral működtetett kitámasztó állításokkal (3 pozíció)
    • A kitámasztó dőlésszöge teljesen megterhelt állapotban is változtatható
    • A nagy sebességfokozatú csörlő lehetővé teszi a könnyű emelést minimális erőfeszítéssel
    • Kényelmes lábfejű kerékzár a nagyobb biztonság érdekében
    • A középső keretű rakodókerekek lehetővé teszik az egység minimális erőfeszítéssel a targoncaágyba billentését
    • A rugós gyorscsatlakozó csörlőfogantyú megfordítható a tároláshoz
    • 30, 55 és 85 gallon acél, szálas és poli dobokkal működik

Termékváltozatok

TermékekModellTételTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 261161 Dobmarkolat 16 hüvelyk hosszúság 16 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk magasság | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator markolat75033 "12 "16 "€1,223.29
WESCO 261162 Állítható villák 26-3/4 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk szélesség Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Állítható villák750-26.75 "3"€152.08
WESCO 261163 Teherplatform 28-1/2 hüvelyk hosszúság 21-1/4 hüvelyk szélesség | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163Emelő emelő750-28.125 "21.25 "€317.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 261160 hármas teherautó váz, 71 hüvelykes magasság, csörlős acél targonca, kézi működtetés
€3,454.15 /Mértékegység