WESCO 261095-PD Power Drive targonca, fix talp, állítható villa | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD

WESCO 261095-PD Power Drive targonca, fix talp, állítható villa

Tétel: AG7JMQ Modell: 261095-PDKereszthivatkozás: PSFL-86-25-20S-2K-PD
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,245.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
BázisRögzített
Alaplábak a belső oldalon.20 "
Alaplábak kívül Dia.26 "
színekPiros
Villa hossza25 "
Villa szélessége3"
Emelési magasság max.86 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség2000 font
Terhelésközpont15 "
Teljes magasság104 "
Powered ByAkkumulátor
Szélesség a villák között6 "- 24.5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 367.2
Hajó magassága (cm)264.16

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy manőverezni tudja a termékeket a raktár vagy a termelő létesítmény körül
    • Emelje fel és engedje le az emelést egy gombnyomással
    • Nagy teherbírású szivattyú és kettős lánc a maximális emelési támogatásért
    • Megfelel az ANSI B56.10 specifikációinak

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségEmelési magasság max.Teljes magasságAlaplábak a belső oldalon.Alaplábak kívül Dia.TerhelésközpontÁr
WESCO 261092-PD Fork Power Drive targonca, 56 hüvelykes emelő, 20 hüvelykes alapláb ID | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-PD2000 font56 "72 "20 "26 "15 "€13,784.11
ajánlatkérés
WESCO 261093-PD Fork Power Drive targonca, 64 hüvelykes emelő, 20 hüvelykes alap láb ID | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-PD2000 font64 "83 "20 "26 "15 "€13,971.57
ajánlatkérés
WESCO 261094-PD Fork Power Drive targonca, 76 hüvelykes emelő, 20 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-PD2000 font76 "94 "20 "26 "15 "€14,595.18
ajánlatkérés
WESCO 261044-PD Fork Power Drive targonca, 64 hüvelykes emelő, 30 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-PD2000 font64 "83 "30 "36 "18 "€14,029.30
ajánlatkérés
WESCO 261045-PD Fork Power Drive targonca, 76 hüvelykes emelő, 30 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-PD2000 font76 "94 "30 "36 "18 "€14,350.77
ajánlatkérés
WESCO 261046-PD Fork Power Drive targonca, 86 hüvelykes emelő, 30 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-PD2000 font86 "104 "30 "36 "18 "€15,014.33
ajánlatkérés
WESCO 261047-PD Fork Power Drive targonca, 64 hüvelykes emelő, 40 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JNB PSFL-64-42-42S-2K-PD 261047-PD2000 font64 "83 "42 "48 "24 "€14,104.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 261095-PD Power Drive targonca, fix talp, állítható villa
€19,245.51 /Mértékegység