WESCO 261070-PD állítható villával és talppal, 86 hüvelykes emelővel | AG7JNN PASFL-86-42-3550S-1.5K-PD

WESCO 261070-PD Állítható villával és alapmotorral meghajtó targonca, 86 hüvelykes emelő

Raktáron
Tétel: AG7JNN Modell: 261070-PDKereszthivatkozás: PASFL-86-42-3550S-1.5K-PD

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,372.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
BázisÁllítható
Alaplábak a belső oldalon.35 "
Alaplábak kívül Dia.50 "
színekPiros
Villa hossza42 "
Villa szélessége3"
Emelési magasság max.86 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség1500 font
Terhelésközpont24 "
Teljes magasság104 "
Powered ByAkkumulátor
Szélesség a villák között6 "- 29"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 387
Hajó magassága (cm)264.16

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségEmelési magasság max.Teljes magasságAlaplábak a belső oldalon.Alaplábak kívül Dia.Ár
WESCO 261079-PD Fork Power Drive targonca, 56 hüvelykes emelő, 15 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-PD1500 font56 "72 "15 "21 "€15,065.89
WESCO 261080-PD Fork Power Drive targonca, 64 hüvelykes emelő, 15 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD 261080-PD1500 font64 "83 "15 "21 "€15,557.78
WESCO 261081-PD Fork Power Drive targonca, 76 hüvelykes emelő, 15 hüvelykes alap láb ID | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-PD1500 font76 "94 "15 "21 "€17,970.98
WESCO 261082-PD Fork Power Drive targonca, 86 hüvelykes emelő, 15 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-PD1500 font86 "104 "15 "21 "€16,862.46
WESCO 261083-PD Fork Power Drive targonca, 56 hüvelykes emelő, 20 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-PD1500 font56 "72 "20 "26 "€17,145.41
WESCO 261084-PD Fork Power Drive targonca, 64 hüvelykes emelő, 20 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-PD1500 font64 "83 "20 "26 "€17,038.97
WESCO 261085-PD Fork Power Drive targonca, 76 hüvelykes emelő, 20 hüvelykes alapláb azonosító | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-PD1500 font76 "94 "20 "26 "€17,771.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 261070-PD Állítható villával és alapmotorral meghajtó targonca, 86 hüvelykes emelő
€19,372.33 /Mértékegység