WESCO 240148 Polyjaws villástargonca-tartozék 30/55 gal. Polidob, 1000 font. | AG7HJJ PJ

WESCO 240148 Polyjaws villástargonca-tartozék 30/55 gal. Polidob, 1000 font.

Raktáron
Tétel: AG7HJJ Típus: 240148Kereszthivatkozás: PJ

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€857.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
színekPiros
Dob akcióbilincs, szállítás
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob Dia.18 "hogy 22"
Dob anyagPoly
Dob mérete30 gal. , 55 gal.
Dob típusaZárva
Villa zsebmérete5.375 "x 1.5"
Magasság6.28 "
Hossz21.38 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság6.28 "
Teljes hossz21.38 "
Teljes szélesség30 "
típusÁllítható
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)15.95
Hajó hossza (cm)54.31
Hajószélesség (cm)76.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240148 Polyjaws villástargonca-tartozék 30/55 gal. Polidob, 1000 font.
€857.79 /Mértékegység