WESCO 240082 Overpack Drum Truck 1000 Lb. 24 Inch Width

Raktáron
Tétel: AA8UHJ Típus: 240082Cross Ref: 1ABW2 / 45BT

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos teherautó
színeknarancs
Dob kapacitás30-85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezAkril alkid
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége2-1 / 2 "
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Előlap mélysége23-1 / 2 "
Teljes mélység23.5 "
Teljes magasság59.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24 "
típus2 kerekű
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaMoldon gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)147.83
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Supports poly barrels
    • Biztonságosan kezeli a 113.5 literes, 208.2 literes és 321.7 literes dobokat
    • Porkréteggel készítve a termék hosszabb élettartama érdekében
    • Y-shaped grips for easy-to-control transport

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr
WESCO 240081 acél, poli, szálas dobkocsi, gumi, 1000 font kapacitás | AG7HEP 40BT 240081Dobos teherautó59.5 "24 "23.75 "2 kerekűMoldon gumi€838.46
WESCO 240083 Acél, Poli, Szálas dob teherautó / leeresztő állvány, gumi, 1000 Lbs kapacitás | AG7HEQ 50BT 240083Dob kamion / adagoló57.5 "25 "24 "4 kerekűMoldon gumi€719.96
WESCO 240078 Acél, Poli, Szálas dobkocsi / leeresztő állvány, poliolefin, 1000 Lbs kapacitás | AG7HER 50BTW 240078Dob kamion / adagoló57.5 "25 "24 "4 kerekűpoliolefin€587.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240082 Overpack Drum Truck 1000 Lb. 24 Inch Width
€824.53 /Mértékegység