WESCO 240004 dobos teherautó, 1000 font kapacitás, 23-3/4 hüvelyk szélesség | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW

WESCO 240004 dobos teherautó, 1000 font kapacitás, 23-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC9RNV Típus: 240004Kereszthivatkozás: 3JJJ3 / 20BTW

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színeknarancs
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob típusaAcél
befejezAlkid zománc
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége2-1 / 4 "
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Előlap mélysége17-1 / 2 "
Előlap szélessége61 "
Teljes mélység17.5 "
Teljes magasság60 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség23.5 "
típus2 kerekű
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Támogatja az acél hordókat
    • 113.56 literes és 208.19 literes dobokat szállít
    • Porbevonat a termék nagyobb tartóssága érdekében
    • Csengőhorog, amely a felső peremmel kapcsolódik, amely elősegíti a hordók be- és kirakodását

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasság Dob kapacitásTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr
WESCO 240003 kétkerekű dobos teherautó, 1000 lbs kapacitás | AG7HEL 20BT 2400031000 font60 "30-55 gal.23.5 "2 kerekűMoldon gumi€728.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240004 dobos teherautó, 1000 font kapacitás, 23-3/4 hüvelyk szélesség
€613.57 /Mértékegység