WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10 Sold Rubber, 80 Lbs Capacity | AG7HMR E-CON

WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10" Sold Rubber, 80 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: AG7HMR Típus: 210639Keresztszám: E-CON

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€420.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétállású kézi teherautó
Megszakító típusa700
színekZöld
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége8.5 "
Előlap szélessége18 "
Teljes magasság58 "
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség19.5 "
Platform mérete48 "
Kerék anyagaSzilárd gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)49.53

Termék részletek:

    • Erős cső alakú acélszerkezet 800 kg-ig terjedő nehéz terhek szállítására (vízszintesen vagy függőlegesen is elrendezve)
    • Karral működtetett fogantyú a kétkerekűről a négykerekűre váltáshoz
    • Két tömör gumikerékkel és két, önthető poliuretán forgókerékkel van felszerelve a támogatás és az egyszerű manőverezhetőség érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10" Sold Rubber, 80 Lbs Capacity
€420.48 /Mértékegység