Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9479PK Oval Screw, #8 Size, 1/2 Inch Length, Phillips, 100Pk | AD3PCN 40K719

DISCO 9479PK ovális csavar, #8 méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PCN Modell: 9479PKKereszthivatkozás: 40K719

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaovális
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9479PK ovális csavar, #8 méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 100 pk
€20.11 /csomag