WESCO 210351 156 rozsdamentes acél kézi targonca, pneumatikus kerék, 700 font kapacitás | AG7HMB 156-PP8-SS

WESCO 210351 156 Stainless Steel Hand Truck, Pneumatic Wheel, 700 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: AG7HMB Típus: 210351Kereszthivatkozás: 156-PP8-SS

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,185.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekPiros
Fogantyú típusaFolyamatosan söpört vissza
Terhelhetőség600 font
AnyagRozsdamentes acél
Előlap mélysége8"
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság48 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség22.5 "
Kerék anyagaSzilárd gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszKerék anyagaÁr
WESCO 210009 126 alumínium kézi teherautó, Moldon gumi kerék, 800 Lbs kapacitás | AG7HKM 126-R 210009Egycsapos800 fontAcél46 "16.5 "Moldon gumi€334.00
WESCO 210010 126 Poly kézi teherautó, tömörgumi kerék, 600 lbs kapacitás | AG7HKN 126-Z8 210010Egycsapos600 fontAcél46 "16.5 "Szilárd gumi€376.41
WESCO 210011 126 acél kézi teherautó, félpneumatikus gumikerék, 700 font űrtartalom | AG7HKP 126-Z 210011Egycsapos700 fontAcél46 "18.5 "Félig pneumatikus€401.25
WESCO 210380 126 Poly kézi teherautó, tömörgumi kerék, 800 lbs kapacitás | AG7HKQ 126-Z2 210380Egycsapos800 fontAcél46 "18.5 "Szilárd gumi€340.75
WESCO 210012 126 acél kézi targonca, P pneumatikus gumi kerék, 700 font űrtartalom | AG7HKR 126-P 210012Egycsapos700 fontAcél46 "18.5 "Pneumatikus€378.38
WESCO 210370 126 acél kézi teherautó, Pe pneumatikus gumi kerék, 700 lbs kapacitás | AG7HKT 126-PE 210370Egycsapos700 fontAcél46 "18.5 "Pneumatikus€358.11
WESCO 210016 126d alumínium kézi teherautó, Moldon gumi kerék, 800 Lbs kapacitás | AG7HKU 126D-R 210016Egyetlen "D" alakú800 fontAcél46 "16.5 "Moldon gumi€461.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 210351 156 Stainless Steel Hand Truck, Pneumatic Wheel, 700 Lbs Capacity
€2,185.14 /Mértékegység