Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05074734002 Esd Nyomatékos csavarhúzó Qr 11-29 In.-lb. | AE7RJN 6AAW8

WERA TOOLS 05074734002 Esd nyomaték csavarhúzó Qr 11-29 In.-lb.

Raktáron
Cikkszám: AE7RJN Típus: 05074734002Kereszthivatkozás: 6AAW8
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
€244.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD nyomaték csavarhúzó
Pontosság+ /-6%
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaTöbbkomponensű, anti-roll védelemmel
Fogantyú típusaKraftform
Ház anyagaESD-kompatibilis műanyag
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz6"
Elsődleges léptéknövelés1.0 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány11-29 in.-lb.
ForgásCW
típusÁllítható Rapidaptor gyorskioldó tokmány segítségével

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
WERA TOOLS 05074733002 Esd nyomatékos csavarhúzó Qr 2.5-11.5inlb | AE7RJM 6AAW7 050747330020.5 in.-lb.2.5-11.5 in.-lb.€247.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05074734002 Esd nyomaték csavarhúzó Qr 11-29 In.-lb.
€244.71 /Mértékegység