Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05073275001 racsnis kombikulcs 15mm | AF8KFB 26VR34

WERA TOOLS 05073275001 racsnis kombikulcs 15mm

Raktáron
Tétel: AF8KFB Típus: 05073275001Kereszthivatkozás: 26VR34
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
€53.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezSzatén
Rugalmas fejNem
Fejméret15mm
AnyagKróm-molibdén
Min. Arclengés4.5 fok
A fogaskerekek száma80
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz9.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret15mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusReverzibilis racsnis, kombinált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WERA TOOLS 05073268001 racsnis kombikulcs 8mm | AF8KEV 26VR28 050732680017"8€48.38
WERA TOOLS 05073270001 racsnis kombikulcs 10mm | AF8KEW 26VR29 050732700017.25 "10€50.14
WERA TOOLS 05073271001 racsnis kombikulcs 11mm | AF8KEX 26VR30 050732710017.5 "11€52.68
WERA TOOLS 05073272001 racsnis kombikulcs 12mm | AF8KEY 26VR31 050732720018"12 "€54.37
WERA TOOLS 05073273001 racsnis kombikulcs 13mm | AF8KEZ 26VR32 050732730018.5 "13€53.53
WERA TOOLS 05073274001 racsnis kombikulcs 14mm | AF8KFA 26VR33 050732740019"14mm€55.91
WERA TOOLS 05073276001 racsnis kombikulcs 16mm | AF8KFC 26VR35 0507327600110.5 "16mm€55.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05073275001 racsnis kombikulcs 15mm
€53.66 /Mértékegység