Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05071116002 Multibit csavarhúzó készlet rozsdamentes acél metrikus 18 db | AC8WXY 3EJZ1

WERA TOOLS 05071116002 Multibit csavarhúzó készlet rozsdamentes acél metrikus 18 db

Raktáron
Tétel: AC8WXY Típus: 05071116002Kereszthivatkozás: 3EJZ1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€186.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusEgyetlen Végű
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa16-in-1
befejezMatte
Fogantyú kialakításaTöbbkomponensű műanyag
Darabszám17
Teljes hossz3.5 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, hornyolt 5.5 mm, Szabotázsálló Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTételDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr
WERA TOOLS 05073661002 Racsnis csavarhúzó készlet hatlapfejű 8-1/2 L 7 db | AA6TGH 14U854 05073661002Ergonomikus műanyagTöbbbites csavarhúzó78.5 "Rozsdamentes acélPhillips #1, #2, Robertson Square Bemélyedés #1, #2, Hornyolt 1.0, 1.2 mm€102.41
WERA TOOLS 05051461002 Racsnis csavarhúzó hatlapú 1/4 hajtás 5-1/2 L | AA6TGJ 14U855 05051461002Ergonomikus műanyagTöbbbites csavarhúzó15.5 "Rozsdamentes acél-€83.99
WERA TOOLS 05051041001 Racsnis csavarhúzó készlet hatlapfejű 5-1/2 L 19db | AA6TGK 14U856 05051041001Ergonomikus műanyagTöbbbites csavarhúzó175.5 "Rozsdamentes acélHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson téri mélyedés # 1, # 2, # 3, réselt 1.0 mm, szabotázs Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30€209.72
WERA TOOLS 05071117002 Többbites csavarhúzó készlet Rozsdamentes acél Sae 18 db | AC8WXZ 3EJZ2 05071117002Többkomponensű műanyagTöbbbites csavarhúzó173.5 "Rozsdamentes acélHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson téri mélyedés # 1, # 2, # 3, réselt 9/16 " , Szabotázsbiztos Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30€174.91
WERA TOOLS 05360165001 Többbites csavarhúzó készlet Rozsdamentes acél Sae 8 db | AC8WYA 3EJZ3 05360165001Többkomponensű műanyagTöbbbites csavarhúzó86"AcélPhillips # 1, # 2, # 2, 3/16 ", 7/32", 1/4 "rés€98.84
WERA TOOLS 05051024002 Többbites csavarhúzó készlet Sae 8 db | AC8WYR 3EKC2 05051024002Többkomponensű műanyagTöbbbites csavarhúzó87.5 "Ötvözött acélPhillips # 1, # 2, # 3, 3/16 ", 7/32", 1/4 "rés€81.72
WERA TOOLS 05059295005 Többbites csavarhúzó készlet metrikus 18 db | AC8WYT 3EKC3 05059295005Többkomponensű műanyagTöbbbites csavarhúzó185"Ötvözött acélHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, 5.5 mm-es rés, Szabotázsbiztos Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30€126.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05071116002 Multibit csavarhúzó készlet rozsdamentes acél metrikus 18 db
€186.09 /Mértékegység