Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA SZERSZÁMOK 05071106001 Hex Power Bit rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk hosszúság 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7

WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk hosszúság 3 1/2

Raktáron
Tétel: AE3QJV Típus: 05071106001Kereszthivatkozás: 5EPY7
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
€21.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza3.5 "
Bit stílusHex
befejezGyémánt bevonatú
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.5 "
Pontméret1/8
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207806000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontméretSAE vagy metrikusÁr
WERA SZERSZÁMOK 05071080002 Hatlapfejű Rozsdamentes acél 1.0 mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Helyezze be a bitet1.0mmMetric€19.78
WERA SZERSZÁMOK 05071101001 Hatlapfejű rozsdamentes acél 3.0 mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Teljesítmény bit3.0mmMetric€21.33
WERA SZERSZÁMOK 05071102001 Hatlapfejű rozsdamentes acél 4.0 mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Teljesítmény bit4.0mmMetric€21.33
WERA SZERSZÁMOK 05071103001 Hatlapfejű rozsdamentes acél 5.0 mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Teljesítmény bit5.0mmMetric€21.33
WERA SZERSZÁMOK 05071104001 Hatlapfej Rozsdamentes acél 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Teljesítmény bit6.0mmMetric€21.33
WERA SZERSZÁMOK 05071105051 Hex Power Bit rozsdamentes acél 3/32 hüvelyk hosszúság 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Teljesítmény bit3/32SAE€21.33
WERA SZERSZÁMOK 05071107001 Hatlapfejű Power Bit rozsdamentes acél 5/32 hüvelyk hosszúság 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8 05071107001Teljesítmény bit5/32SAE€21.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk hosszúság 3 1/2
€21.33 /Mértékegység