Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05071062001 Hex Insert Bit Stainless Steel 1/8 Inch Length 1 | AE3QJC 5EPX1

WERA TOOLS 05071062001 Hatlapfejű betétfej, rozsdamentes acél, 1/8 hüvelyk hosszúság 1

Raktáron
Tétel: AE3QJC Típus: 05071062001Kereszthivatkozás: 5EPX1
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
€8.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusHex
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz1"
Pontméret1/8
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretSAE vagy metrikustípusÁr
WERA TOOLS 05071070001 Betétbetét rozsdamentes acél 1.5 mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmMetricRéselt betét€10.26
WERA TOOLS 05071071001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 2.0 mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex€10.26
WERA TOOLS 05071072001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 2.5 mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmMetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071073001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 3.0 mm L 1 | AE3QHV 5EPW4 050710730013.0mmMetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071074001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 4.0 mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmMetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071075001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 5.0 mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmMetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071077002 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 5.5 mm L 1 | AE3QHY 5EPW7 050710770025.5mmMetricHex€10.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05071062001 Hatlapfejű betétfej, rozsdamentes acél, 1/8 hüvelyk hosszúság 1
€8.45 /Mértékegység