Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05066646001 Torq Set Betétbetét Gyémánt 1/4 L 1 | AE3QLA 5ERC5

WERA TOOLS 05066646001 Torq Set Betétbetét Gyémánt 1/4 L 1

Raktáron
Tétel: AE3QLA Típus: 05066646001Kereszthivatkozás: 5ERC5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusTorq-Set
befejezGyémánt bevonatú
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
Pontméret1/4
SAE vagy metrikusMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTöbbszörös (készlet)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontmérettípusÁr
WERA TOOLS 05066640001 Torq Set Betétbetét Gyémánt 6mm L 1 | AE3QKX 5ERC2 050666400011"6Többszörös (készlet)€16.00
WERA TOOLS 05066642001 Torq Set Betétbetét Gyémánt 8mm L 1 | AE3QKY 5ERC3 050666420011"8Többszörös (készlet)€16.00
WERA TOOLS 05066644001 Gyémántbetét 10mm L 1 | AE3QKZ 5ERC4 050666440011"10Torx€16.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05066646001 Torq Set Betétbetét Gyémánt 1/4 L 1
€22.20 /Mértékegység