Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05008007003 Hornyolt csavarhúzó 3/32 x 3 hüvelykes | AE8DEF 6CMC4

WERA TOOLS 05008007003 Hornyolt csavarhúzó 3/32 x 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8DEF Típus: 05008007003Kereszthivatkozás: 6CMC4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezMatt nikkel, Lasertip
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz5 11 / 16 "
A szár hossza3"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 32 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTipp stílusbefejezFogantyú kialakításaTippstílus csoportFogantyúTeljes hosszA szár hosszaSzár alakjaÁr
WERA TOOLS 05032005002 Hornyolt csavarhúzó, rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes hegy | AC8WWD 3EJT8 05032005002Keystone réseltkrómErgonomikus antirollRéseltTöbbkomponensű9"6"Round€31.86
WERA TOOLS 05032001002 Hornyolt csavarhúzó, rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes hegy | AC8WWF 3EJU1 05032001002Keystone réseltkrómErgonomikus antirollRéseltTöbbkomponensű6"3.125 "Round€18.79
WERA TOOLS 05032022002 Phillips csavarhúzó rozsdamentes acél #2 Tipp | AC8WWN 3EJU8 05032022002PhillipskrómErgonomikus antirollPhillips / CrosspointTöbbkomponensű8"4"Round€28.00
WERA TOOLS 05032050002 Torx csavarhúzó rozsdamentes acél T8 hegy | AC8WWY 3EJV8 05032050002Torx (R)krómErgonomikus antirollTorx (R) / CsillagTöbbkomponensű5.5 "2.375 "Round€20.47
WERA TOOLS 05032051002 Torx csavarhúzó, rozsdamentes acél T9 hegy | AC8WWZ 3EJV9 05032051002Torx (R)krómErgonomikus antirollTorx (R) / CsillagTöbbkomponensű5.5 "2.375 "Round€39.48
WERA TOOLS 05031441002 Phillips csavarhúzó párna #1 3-1/4 In | AE7RDV 6AAD8 05031441002PhillipskrómErgonomikus antirollPhillips / CrosspointTöbbkomponensű7.125 "3.25 "Round€1.26
WERA TOOLS 05031444002 Phillips csavarhúzó párna #2 4 In | AE7RDW 6AAD9 05031444002PhillipskrómErgonomikus antirollPhillips / CrosspointTöbbkomponensű8.25 "4"Round€1.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05008007003 Hornyolt csavarhúzó 3/32 x 3 hüvelykes
€7.37 /Mértékegység