Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05006140003 Insulated Slotted Screwdriver 3/8 x 8 In | AE7VBM 6ANK7

WERA TOOLS 05006140003 Szigetelt hornyos csavarhúzó 3/8 x 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7VBM Típus: 05006140003Kereszthivatkozás: 6ANK7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, Lasertip
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz12.187 "
A szár hossza8"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 8 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszA szár hosszaSzár anyagaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
WERA TOOLS 05022729002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 1/8 x 3 1/8 | AC8WXC 3EJW4 05022729002Króm szár, fekete oxid csúcs6"3.125 "Rozsdamentes acél1 / 8 "Keystone réseltRéselt€14.75
WERA TOOLS 05022730002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 9/64 x 4 hüvelykes | AC8WXD 3EJW5 05022730002Króm szár, fekete oxid csúcs8"4"Rozsdamentes acél9 / 64 "Keystone réseltRéselt€15.63
WERA TOOLS 05022731002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 5/32 x 4 hüvelykes | AC8WXE 3EJW6 05022731002Króm szár, fekete oxid csúcs8"4"Rozsdamentes acél5 / 32 "Keystone réseltRéselt€18.28
WERA TOOLS 05022732002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 7/32 x 5 hüvelykes | AC8WXF 3EJW7 05022732002Króm szár, fekete oxid csúcs10 "5"Rozsdamentes acél7 / 32 "Keystone réseltRéselt€23.17
WERA TOOLS 05022733002 Szigetelt Phillips csavarhúzó #1 x 3 1/8 | AC8WXG 3EJW8 05022733002Króm szár, fekete oxid csúcs7"3.125 "Rozsdamentes acél#1PhillipsPhillips / Crosspoint€19.95
WERA TOOLS 05022734002 Szigetelt Phillips csavarhúzó #2 x 4 In | AC8WXH 3EJW9 05022734002Króm szár, fekete oxid csúcs8"4"Rozsdamentes acél#2PhillipsPhillips / Crosspoint€29.12
WERA TOOLS 05031600002 Szigetelt Phillips csavarhúzó #0 3-1/4 In | AE7RDD 6AAC2 05031600002króm6.375 "3.25 "Öntött szerszám acél#0PhillipsPhillips / Crosspoint€5.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05006140003 Szigetelt hornyos csavarhúzó 3/8 x 8 hüvelykes
€37.40 /Mértékegység