WELLER WX2021N digitális forrasztóállomás 40/80W | AG9LWE 20UY19

WELLER WX2021N digitális forrasztóállomás 40/80W

Raktáron
Tétel: AG9LWE Típus: WX2021NKereszthivatkozás: 20UY19

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,632.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális forrasztóállomás
ZsinórNem
DesignWX sorozat
kijelzőLCD érintőképernyő
befejezKék / fekete / ezüst
MarkolatNem
Hőmérséklet150 fokozatok az 850 fokig
típusRT sorozat
Feszültség120/24
Watts40/80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)42.52
Hajó hossza (cm)43.82
Hajószélesség (cm)33.63
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hőpajzs: Nem
    • Használható: WXMP ceruza és WXMT csipesz

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezWattsÁr
WELLER WX1010N digitális forrasztóállomás 200W | AG9LVT 20UX62 WX1010NKék fekete200€1,683.75
WELLER WX1011N digitális forrasztóállomás 40W | AG9LVW 20UX81 WX1011NKék fekete40€1,521.30
WELLER WX1012N digitális forrasztóállomás 65W | AG9LVZ 20UX97 WX1012NKék fekete65€1,452.77
WELLER WX2020N digitális forrasztóállomás 200W | AG9LWB 20UY15 WX2020NKék fekete200€2,077.17
WELLER WT1010N digitális forrasztóállomás, 1 csatornás, 95 W, forrasztópáka, komplett állomás | CU9VAC 799RR3 WT1010N--€1,112.67
WELLER WT2021MS digitális forrasztóállomás, 2 csatornás, 150 W, kiforrasztópáka/forrasztópáka | CU9VAD 799RR4 WT2021MS--€2,294.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER WX2021N digitális forrasztóállomás 40/80W
€2,632.86 /Mértékegység