Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER WP35 forrasztópáka 35 W | AE2RBA 4Z766

WELLER WP35 forrasztópáka 35 W

Raktáron
Tétel: AE2RBA Modell: WP35Kereszthivatkozás: 4Z766

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari 35 wattos forrasztópáka
HandleÜtésálló
Hőmérséklet Értékelés850 fok F
típusKrómozott
típusIpari, Single
Feszültség120 VAC
Watts35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8515110000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Hővédő (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER WP35 forrasztópáka 35 W
€145.05 /Mértékegység