Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER T0051388899 Solder Wire, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VCG 799RM0

WELLER T0051388899 Forrasztóhuzal, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz

Raktáron
Tétel: CU9VCG Típus: T0051388899Kereszthivatkozás: 799RM0
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
€199.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztó huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WELLER T0051388399 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBP 799RM2 T0051388399€111.43
WELLER T0051388199 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€111.43
WELLER T0051404899 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3% ón, 0.6% réz, 0.05% nikkel | CU9VBR 799RN2 T0051404899€83.54
WELLER T0051402499 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBT 799RN3 T0051402499€86.53
WELLER T0051387299 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€422.12
WELLER T0051386599 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€422.12
WELLER T0051388499 Forrasztóhuzal, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBW 799RM4 T0051388499€96.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER T0051388899 Forrasztóhuzal, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz
€199.47 /Mértékegység