Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER ETP forrasztóhegy kúpos 0.031 In/0.8 Mm | AB3PHG 1UNG8

WELLER ETP forrasztóhegy kúpos 0.031 hüvelyk/0.8 mm

Raktáron
Tétel: AB3PHG Modell: ETPKereszthivatkozás: 1UNG8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret0.63 "
típusKúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8515904000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusPkg. Menny.Ár
WELLER ETS forrasztóhegy, hosszú kúpos 0.015 in/0.4 mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Hosszú kúpos1€10.73
WELLER ETO Forrasztóhegy hosszú kúpos 0.031 In/0.8 Mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Hosszú kúpos1€12.56
WELLER ETB forrasztóhegy csavarhúzó 0.093 in/2.4 mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Csavarhúzó1€12.55
WELLER ETH forrasztófejű csavarhúzó 0.031 In / 0.8 Mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Csavarhúzó1€13.09
WELLER T0054443699 Forrasztóhegy kerek 0.008 In / 0.2 Mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Round1€13.43
WELLER ETA forrasztóhegy csavarhúzó 0.062 in/1.6 mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Csavarhúzó1€13.61
WELLER ETD forrasztóhegy csavarhúzó 4.8mm | AB4ZKH 20UX45 számított indulási idő4.8mmCsavarhúzó1€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER ETP forrasztóhegy kúpos 0.031 hüvelyk/0.8 mm
€12.66 /Mértékegység