Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEKSLER AV32 szeleptű 1/2 hüvelykes sárgaréz 500 Psi | AE7BDQ 5WL10

WEKSLER AV32 szeleptű 1/2 hüvelykes sárgaréz 500 Psi

Raktáron
Tétel: AE7BDQ Modell: AV32Kereszthivatkozás: 5WL10
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
€153.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
TestSárgaréz
Bemeneti port1 / 2 "NPT
Max. Hőmérséklet0-200 F fok
Kimeneti port1 / 2 "NPT
nyomás tartomány500 psi @ 150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnyomás tartományÁr
WEKSLER BBV4 szeleptű 1/4 hüvelykes sárgaréz 600 Psi | AE7BDR 5WL12 BBV4Sárgaréz600 psi @ 300 fok F€25.16
WEKSLER SSV4 szeleptű 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél 5000psi | AE7BDZ 5WL40 SSV4Rozsdamentes acél5000 psi @ 500 fok F€122.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEKSLER AV32 szeleptű 1/2 hüvelykes sárgaréz 500 Psi
€153.86 /Mértékegység