WEKSLER

A Weksler Instruments, az Edward Ashcroft egyik almárkája, kiválóan teljesít a precíziós nyomás- és hőmérsékletműszerek megalkotásában. A márka katalógusa mérőeszközöket, hőmérőket és távadókat tartalmaz az olaj- és gázipar, a HVAC, a repülőgépipar, valamint az élelmiszer- és italipar számára. KATT ide

Szűrő

pneumatika

AV32BBV4SSV4

Test Instruments

A05EAO31AO3BBW42CPS2CPSS4RS1RS6RS7SW42

A WEKSLER-ről

A Weksler katalógusa nyomásmérő szifonokat és zárószelepeket, pneumatikus áramlásszabályozást és tűszelepeket tartalmaz. Weksler tűszelepek kézikerékkel vagy kis fogantyúval vannak felszerelve, amely a dugattyú helyzetének szabályozására szolgál, és lehetővé teszi a precíz és pontos folyadékszabályozást. Rozsdamentes acél/sárgaréz konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezek az áramlásszabályozó tűszelepek 500 és 5000 psi közötti nyomást képesek ellenállni. Akár 500 fokos hőmérsékleten működnek. A márkák nyomásmérő szifonok acél / rozsdamentes acél / sárgaréz / vas szerkezet a tartósság érdekében. Ezek a nyomásmérő szifonok 1/2 / 1/4 hüvelykes NPT csatlakozási mérettel rendelkeznek, ami megkönnyíti az integrációt. Ezek a nyomásmérő szifonok 2000 psi maximális belső nyomást kínálnak a pontos és megbízható nyomásmérés érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Weksler MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Anvil, Winters, Apollo és Dixon modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, Raptor Supplies az egyenértékű Weksler termékekkel rendelkezik.

Szállítás

Ezek a Weksler termékek kis méretűek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Weksler-termékeket légi szállítmányozással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan járulnak hozzá a Weksler nyomásmérő szifonok a nyomásmérő műszerek élettartamához?

A Weksler-szifonok által létrehozott 180 fokos tekercscső stílus és vízzel töltött gát hatékonyan védi az érzékeny mérőelemeket a magas hőmérsékletű gőztől. Ez az innovatív kialakítás jelentősen meghosszabbítja a nyomásmérő műszerek élettartamát, így ideálisak a nagyobb nyomású alkalmazásokhoz.

Használhatók-e a Weksler nyomásmérő szifonok gőzberendezésekhez, és hogyan járulnak hozzá a mérőműszer-alkatrészek védelméhez?

Igen, a Weksler szifonokat gőzrendszerekhez tervezték. A 180 fokos tekercscső stílus és a beépítés során keletkezett vízzel töltött gát védőrétegként működik, megvédi az érzékeny mérőelemeket a magas hőmérsékletű gőz zord körülményeitől, és növeli a nyomásmérő rendszer általános megbízhatóságát.