Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEISS DVU35 digitális napelemes hőmérő fekete | AB9GBN 2CYL7

WEISS DVU35 digitális napelemes hőmérő fekete

Raktáron
Tétel: AB9GBN Modell: DVU35Kereszthivatkozás: 2CYL7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€144.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális napelemes hőmérő
Pontosság+ /-1%
A tok színeFekete
Case MaterialABS
Csatlakozás helyeAlsó, változtatható szög
Csatlakozás mérete19
Beszúrás hossza2-1 / 2 "
Méretfelosztások0.1 fok
Szár Dia.0.375 "
Szár hossza3.5 "
Temp. Hatótávolság-50 foktól 300 fokig F
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szár-szerelvények

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaÁr
WEISS DVU6 digitális napelemes hőmérő fekete | AB9GBP 2CYL8 DVU66"€151.60
WEISS DVUT35 digitális napelemes hőmérő fekete | AB9GBQ 2CYR5 DVUT353.5 "€467.33
WEISS DVUT6 digitális napelemes hőmérő fekete | AB9GBR 2CYR6 DVUT66"€484.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEISS DVU35 digitális napelemes hőmérő fekete
€144.58 /Mértékegység