WEILER 91060 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 4 hüvelykes kefe, 12 1/4 hüvelykes hosszúság

Tétel: CH6NCJ Típus: 91060Kereszthivatkozás: 61CY91
€8.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálkefe
Kefe Dia.1"
Kefe hossza4"
TöltőanyagNejlon
Max. FORDULAT2000 RPM
Művelet típusaKézikönyv
Teljes hossz12 1 / 4 "
Szárméret0.156 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Kefe hosszaTöltőanyagMűvelet típusaTeljes hosszSzárméretHuzal Dia.Ár
WEILER 91053 Power egyspirálkefe, duplaszárú, 2 1/2 hüvelykes kefe, 5 1/2 hüvelykes hosszúság | CH6NCD 61CY85 910531"2 1 / 2 "Csiszoló nejlonPower5 1 / 2 "0.25 "0.022 "€17.81
ajánlatkérés
WEILER 91057 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 2 hüvelykes kefe, 6 1/4 hüvelykes hosszúság | CH6NCF 61CY88 910570.375 "2"NejlonKézikönyv6 1 / 4 "0.093 "0.005 "€3.68
ajánlatkérés
WEILER 91058 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 3 hüvelykes kefe, 8 1/2 hüvelykes hosszúság | CH6NCG 61CY89 910580.5 "3"NejlonKézikönyv8 1 / 2 "0.125 "0.01 "€3.81
ajánlatkérés
WEILER 91070 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 1 1/2 hüvelykes kefe, 7 hüvelykes hosszúság | CH6NCL 61CY98 910700.187 "1 1 / 2 "SárgarézKézikönyv7"0.093 "0.003 "€9.75
ajánlatkérés
WEILER 91075 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 1 1/2 hüvelykes kefe, 7 hüvelykes hosszúság | CH6NCM 61CZ04 910750.25 "1 1 / 2 "SárgarézKézikönyv7"0.093 "0.003 "€12.21
ajánlatkérés
WEILER 91083 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 2 hüvelykes kefe, 8 hüvelykes hosszúság | CH6NCP 61CZ11 910830.5 "2"Rozsdamentes acélKézikönyv8"0.125 "0.004 "€10.99
ajánlatkérés
WEILER 91184 Power egyspirálkefe, egyszárú, 1 hüvelykes kefe, 3 1/2 hüvelykes hosszúság | CH6NDB 61CZ28 911840.312 "1"AcélPower3 1 / 2 "0.125 "0.005 "€8.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 91060 kézi egyspirálkefe, egyszárú, 4 hüvelykes kefe, 12 1/4 hüvelykes hosszúság
€8.89 /Mértékegység