Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 26005 drótkerékkefe szár, 3/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE4AHD 5HD75

WEILER 26005 Drótkerékkefe szár, 3/4 hüvelykes – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4AHD Típus: 26005Kereszthivatkozás: 5HD75
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
€6.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.3 / 4 "
Arc szélessége1 / 32 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT37,000
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 8 "
Vágás hossza3 / 16 "
Huzal Dia.0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTöltőanyagÁr
WEILER 26003 drótkerékkefe szár, 3/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE4AHC 5HD74 26003Szénacél€60.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 26005 Drótkerékkefe szár, 3/4 hüvelykes – 12 db-os csomag
€6.50 /Mértékegység