WEILER 21111 dupla spirálcsöves kefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LAH 4F737

WEILER 21111 Dupla spirálcső kefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Tétel: AD7LAH Típus: 21111Kereszthivatkozás: 4F737

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla spirálcső kefe
Kefe Dia.3 / 4 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz5.5 "
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza2.5 "
Huzal Dia.0.004 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagSzárméretHuzal Dia.Ár
WEILER 21114V dupla spirálcsöves kefe 1 hüvelyk átmérőjű | AH7BMK 36RC94 21114V1"Acél0.25 "0.006 "€33.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21111 Dupla spirálcső kefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag