Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 12776 Csomós drótkefe menetes perem, 4 hüvelykes | AC6FYL 33M611

WEILER 12776 Csomós drótkefe 4 hüvelykes menetes perem

Raktáron
Tétel: AC6FYL Típus: 12776Kereszthivatkozás: 33M611
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
€139.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnot Wire Cup Ecset
Arbor Hole5 / 8 "-11
Kefe Dia.4"
TöltőanyagBronz
Max. FORDULAT9000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza1.25 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 13258 Csomószálas csésze kefe menetes kerítés | AB2VVR 1PAJ6 132582.75 "Rozsdamentes acél14,0001"0.02 "€93.61
WEILER 13156 csomós drótkefe, 3-1/2 hüvelykes | AB2VVT 1PAJ7 131563.5 "Szénacél13,0007 / 8 "0.023 "€62.36
WEILER 13163 csomós drótkefe menetes pavilon | AB2VVU 1PAJ8 131633.5 "Rozsdamentes acél13,0007 / 8 "0.023 "€119.48
WEILER 12276 Csomós drótkefe, menetes perem, 5 hüvelykes | AD7KZH 4F714 122765"Szénacél90001.375 "0.023 "€116.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 12776 Csomós drótkefe 4 hüvelykes menetes perem
€139.77 /Mértékegység