Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 12556 Kétsoros csésze kefe menetes pavilon | AB9XDC 2FZ15

WEILER 12556 Kétsoros csésze kefe menetes pavilon

Raktáron
Tétel: AB9XDC Típus: 12556Kereszthivatkozás: 2FZ15

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€223.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDouble Row Cup Ecset
Arbor Hole5 / 8 "-11
Kefe Dia.6"
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT6600
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza1.375 "
Huzal Dia.0.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9603500000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 12556 Kétsoros csésze kefe menetes pavilon
€223.50 /Mértékegység