Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 07724 hajtókar | AC8GNY 3A573

WEILER 07724 Drive Arbor

Raktáron
Cikkszám: AC8GNY Típus: 07724Kereszthivatkozás: 3A573
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
€8.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa átmenőt menetes tengellyel
Arbor Hole1 / 2 "
DesignFlush Mount
Max. FORDULAT25,000
A tengely hossza3 / 4 "
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleÁr
WEILER 07727 hajtókar | AC9KFY 3H587 077273 / 8 "€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 07724 Drive Arbor
€8.32 /Mértékegység