Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 06120 hullámos drótkerékkefe, 8 hüvelykes | AC8GJJ 3A197

WEILER 06120 Krimpelt drótkerékkefe, 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8GJJ Típus: 06120Kereszthivatkozás: 3A197

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€126.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole2"
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.8"
Arc szélessége1"
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT4500
Szerelési típusLugas
Vágás hossza1.375 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A 3A197 a 33L536 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Arbor HoleSörte típusaArc szélességeTöltőanyagMax. FORDULATSzerelési típusVágás hosszaÁr
WEILER 06490 Drótkerékkefe, 8 hüvelyk 1 hüvelyk szélesség | AB9WRT 2FX91 064900.011 "2"Krimpelt huzal1"Rozsdamentes acél4500Lugas1.375 "€250.93
WEILER 86126 Drótkerékkefe, 8 hüvelykes 7/8 hüvelykes szélesség | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Szintetikus7 / 8 "Nylox4500Lugas2"€244.13
WEILER 86128 Drótkerékkefe, 8 hüvelykes 7/8 hüvelykes szélesség | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Szintetikus7 / 8 "Nylox4500Lugas2"€246.36
WEILER 03150 hullámos drótkerékkefe, 8 hüvelykes | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Krimpelt huzal1.5 "Szénacél4500Lugas1.375 "€179.65
WEILER 01148 Drótkerékkefe 8 hüvelykes 6000 ford./perc | AH7NMF 36XE50 011480.008 "3 / 4 "Krimpelt huzal3 / 4 "Szénacél6000Arbor Hole2 1 / 16 "€85.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 06120 Krimpelt drótkerékkefe, 8 hüvelykes
€126.76 /Mértékegység