Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 01148 Drótkerékkefe 8 hüvelykes 6000 ford./perc | AH7NMF 36XE50

WEILER 01148 Drótkerékkefe 8 hüvelykes 6000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH7NMF Típus: 01148Kereszthivatkozás: 36XE50
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
€85.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole3 / 4 "
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.8"
Arc szélessége3 / 4 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusArbor Hole
Vágás hossza2 1 / 16 "
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8618
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Arbor HoleSörte típusaArc szélességeTöltőanyagMax. FORDULATSzerelési típusVágás hosszaÁr
WEILER 06490 Drótkerékkefe, 8 hüvelyk 1 hüvelyk szélesség | AB9WRT 2FX91 064900.011 "2"Krimpelt huzal1"Rozsdamentes acél4500Lugas1.375 "€250.93
WEILER 06120 hullámos drótkerékkefe, 8 hüvelykes | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"Krimpelt huzal1"Szénacél4500Lugas1.375 "€126.76
WEILER 86126 Drótkerékkefe, 8 hüvelykes 7/8 hüvelykes szélesség | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Szintetikus7 / 8 "Nylox4500Lugas2"€244.13
WEILER 86128 Drótkerékkefe, 8 hüvelykes 7/8 hüvelykes szélesség | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Szintetikus7 / 8 "Nylox4500Lugas2"€246.36
WEILER 03150 hullámos drótkerékkefe, 8 hüvelykes | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Krimpelt huzal1.5 "Szénacél4500Lugas1.375 "€179.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 01148 Drótkerékkefe 8 hüvelykes 6000 ford./perc
€85.29 /Mértékegység