Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEG FLC-IM112DIN-AL-UBC karimakészlet 112 keret külső átmérője 6.30 hüvelyk | AC6TZV 36G538

WEG FLC-IM112DIN-AL-UBC karimakészlet 112 keret külső átmérője 6.30 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC6TZV Modell: FLC-IM112DIN-AL-UBCKereszthivatkozás: 36G538

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€266.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás készlet
FunkcióA nem karimás motorokat karimás motorokká alakítja
Belül Dia.4.33 "
Hossz6.3 "
NEMA / IEC keret112
Dia kívül.6.3 "
Nyúl Dia. (Ban ben.)4.33
SzálakM8 be.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8503009520
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszNEMA / IEC keretDia kívül.Ár
WEG FLC-IM63DIN karimakészlet 63 keret külső átmérője 3.54 hüvelyk | AC6TZH 36G525 FLC-IM63DIN2.36 "3.54 "633.54 "€81.07
WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 karimakészlet 71 keret külső átmérője 4.13 hüvelyk | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "€78.46
WEG FLC-IM80DIN-BC karimakészlet 80 keret külső átmérője 4.73 hüvelyk | AC6TZK 36G527 FLC-IM80DIN-BC3.15 "4.73 "804.73 "€82.24
WEG FLC-IM90DIN-UBC karimakészlet 90 keret külső átmérője 5.51 hüvelyk | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-UBC3.74 "5.51 "905.51 "€155.32
WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 karimakészlet 112 keret külső átmérő 6.30 hüvelyk | AC6TZM 36G530 FLC-IM112DIN-UBC-W224.33 "6.3 "1126.3 "€266.72
WEG FLC-IM160DIN-W22 karimakészlet 160-as keret külső átmérője 9.84 hüvelyk | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "€358.27
WEG FLC-IM63DIN-AL karimakészlet 63 Keret külső átmérője 3.54 hüvelyk | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-AL2.36 "3.54 "633.54 "€76.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG FLC-IM112DIN-AL-UBC karimakészlet 112 keret külső átmérője 6.30 hüvelyk
€266.72 /Mértékegység